Eriks

Compactafdichting ERS NBRw/POM 100x115 L=12,5

  • ERIKS:10018776
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 112,05/ stukexcl. btw

€ 135,58incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 112,05

-

5+

€ 93,38

16.67%

25+

€ 87,15

22.22%

50+

€ 74,70

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Stangdiameter
100 mm
Groefdiameter
115 mm
Groefbreedte
12.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
100 mm
D
115 mm
L
12.5 mm
C
7 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s