Eriks

Compactafdichting ERS NBR/weefsel. 80x96 L=11,5

  • ERIKS:10018771
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 11,10/ stukexcl. btw

€ 13,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,10

-

10+

€ 9,99

10.00%

25+

€ 8,88

20.00%

50+

€ 7,77

30.00%

100+

€ 7,22

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s