Eriks

Compactafdichting ERS NBR/weefsel. 63x83 L=14,5

  • ERIKS:10018761
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 11,30/ stukexcl. btw

€ 13,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,30

-

10+

€ 10,17

10.00%

25+

€ 9,04

20.00%

50+

€ 7,91

30.00%

100+

€ 7,35

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s