Eriks

Compactafdichting ERS NBR/weefsel 35x43 L=6,5

  • ERIKS:10018674
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een versterkt katoenen weefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement en een thermoplastische back-up ring.
Opslaan in lijst

€ 40,05/ stukexcl. btw

€ 48,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 40,05

-

5+

€ 33,38

16.67%

25+

€ 31,15

22.22%

50+

€ 26,70

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERS
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s