€ 32,80/ stukexcl. btw
€ 39,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 32,80 | - |
5+ | € 26,24 | 20.00% |
10+ | € 21,32 | 35.00% |
30+ | € 16,40 | 50.00% |
50+ | € 14,76 | 55.00% |
100+ | € 13,12 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ERKO |
Boringsdiameter | 80 mm |
Groefdiameter | 65 mm |
Groefbreedte | 20 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 65 mm |
D | 80 mm |
L | 20 mm |
d1 | 78.5 mm |
ds | 76 mm |
L1 | 5 mm |
C | 5 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |