€ 29,10/ stukexcl. btw
€ 35,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 29,10 | - |
5+ | € 23,28 | 20.00% |
10+ | € 18,92 | 35.00% |
30+ | € 14,55 | 50.00% |
50+ | € 13,10 | 55.00% |
100+ | € 11,64 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ERKO |
Boringsdiameter | 70 mm |
Groefdiameter | 58 mm |
Groefbreedte | 20.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 58 mm |
D | 70 mm |
L | 20.5 mm |
d1 | 69.4 mm |
ds | 66 mm |
L1 | 4.2 mm |
C | 4 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |