Eriks

Compactafdichting ERKO NBRw/POM 65x53 L=20,5

  • ERIKS:14408769
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ERKO dubbelwerkende zuigerafdichting bestaande uit NBR-profielring, rubberweefsel afdichtingsring en 2 geleideringen Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C.
Opslaan in lijst

€ 26,60/ stukexcl. btw

€ 32,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,60

-

5+

€ 21,28

20.00%

10+

€ 17,29

35.00%

30+

€ 13,30

50.00%

50+

€ 11,97

55.00%

100+

€ 10,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERKO
Boringsdiameter
65 mm
Groefdiameter
53 mm
Groefbreedte
20.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal geleidering
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
53 mm
D
65 mm
L
20.5 mm
d1
64.4 mm
ds
61 mm
L1
4.85 mm
C
4 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s