€ 25,60/ stukexcl. btw
€ 30,98incl. btw
267 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,60 | - |
5+ | € 20,48 | 20.00% |
10+ | € 16,64 | 35.00% |
30+ | € 12,80 | 50.00% |
50+ | € 11,52 | 55.00% |
100+ | € 10,24 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ERKO |
Boringsdiameter | 63 mm |
Groefdiameter | 51 mm |
Groefbreedte | 20.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 51 mm |
D | 63 mm |
L | 20.5 mm |
d1 | 62.4 mm |
ds | 59 mm |
L1 | 4.2 mm |
C | 4 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |