€ 19,30/ stukexcl. btw
€ 23,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,30 | - |
5+ | € 15,44 | 20.00% |
10+ | € 12,55 | 35.00% |
30+ | € 9,65 | 50.00% |
50+ | € 8,69 | 55.00% |
100+ | € 7,72 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ERKO |
Boringsdiameter | 50 mm |
Groefdiameter | 38 mm |
Groefbreedte | 20.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 38 mm |
D | 50 mm |
L | 20.5 mm |
d1 | 49.4 mm |
ds | 46 mm |
L1 | 4.2 mm |
C | 4 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |