€ 18,90/ stukexcl. btw
€ 22,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,90 | - |
5+ | € 15,12 | 20.00% |
10+ | € 12,29 | 35.00% |
30+ | € 9,45 | 50.00% |
50+ | € 8,51 | 55.00% |
100+ | € 7,56 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ERKO |
Boringsdiameter | 45 mm |
Groefdiameter | 37 mm |
Groefbreedte | 15.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 37 mm |
D | 45 mm |
L | 15.5 mm |
d1 | 44.4 mm |
ds | 41 mm |
L1 | 3.2 mm |
C | 4 mm |
d2 | 34 mm |
A | 3.1 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |