Eriks

Compactafdichting ERKO NBRw/POM 35x27 L=15,5

  • ERIKS:11155711
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ERKO dubbelwerkende zuigerafdichting bestaande uit NBR-profielring, rubberweefsel afdichtingsring en 2 geleideringen Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C.
Opslaan in lijst

€ 14,50/ stukexcl. btw

€ 17,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,50

-

5+

€ 11,60

20.00%

10+

€ 9,43

35.00%

30+

€ 7,25

50.00%

50+

€ 6,53

55.00%

100+

€ 5,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERKO
Boringsdiameter
35 mm
Groefdiameter
27 mm
Groefbreedte
15.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal geleidering
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
27 mm
D
35 mm
L
15.5 mm
d1
34.4 mm
ds
31 mm
L1
3.2 mm
C
4 mm
d2
24 mm
A
3.1 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s