Eriks

Compactafdichting ERKO NBRw/POM 30x21 L=13,5

  • ERIKS:14408767
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ERKO dubbelwerkende zuigerafdichting bestaande uit NBR-profielring, rubberweefsel afdichtingsring en 2 geleideringen Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C.
Opslaan in lijst

€ 11,90/ stukexcl. btw

€ 14,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,90

-

5+

€ 9,52

20.00%

10+

€ 7,74

35.00%

30+

€ 5,95

50.00%

50+

€ 5,36

55.00%

100+

€ 4,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERKO
Boringsdiameter
30 mm
Groefdiameter
21 mm
Groefbreedte
13.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal geleidering
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
21 mm
D
30 mm
L
13.5 mm
d1
29.4 mm
ds
27 mm
L1
2.1 mm
C
4 mm
d2
21 mm
A
2.2 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s