€ 10,30/ stukexcl. btw
€ 12,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,30 | - |
5+ | € 8,24 | 20.00% |
10+ | € 6,70 | 35.00% |
30+ | € 5,15 | 50.00% |
50+ | € 4,64 | 55.00% |
100+ | € 4,12 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ERKO |
Boringsdiameter | 25 mm |
Groefdiameter | 17 mm |
Groefbreedte | 13.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 17 mm |
D | 25 mm |
L | 13.5 mm |
d1 | 24.4 mm |
ds | 21 mm |
L1 | 3.2 mm |
C | 4 mm |
d2 | 14 mm |
A | 2.1 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |