Eriks

Compactafdichting ERKO NBRw/POM 250x230 L=31,5

  • ERIKS:14408779
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ERKO dubbelwerkende zuigerafdichting bestaande uit NBR-profielring, rubberweefsel afdichtingsring en 2 geleideringen Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C.
Opslaan in lijst

€ 162,50/ stukexcl. btw

€ 196,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 162,50

-

5+

€ 130,00

20.00%

10+

€ 105,63

35.00%

30+

€ 81,25

50.00%

50+

€ 73,13

55.00%

100+

€ 65,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERKO
Boringsdiameter
250 mm
Groefdiameter
230 mm
Groefbreedte
31.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal geleidering
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
230 mm
D
250 mm
L
31.5 mm
d1
249.4 mm
ds
246 mm
L1
9.2 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s