€ 115,00/ stukexcl. btw
€ 139,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 115,00 | - |
5+ | € 92,00 | 20.00% |
10+ | € 74,75 | 35.00% |
30+ | € 57,50 | 50.00% |
50+ | € 51,75 | 55.00% |
100+ | € 46,00 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ERKO |
Boringsdiameter | 200 mm |
Groefdiameter | 180 mm |
Groefbreedte | 31.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 180 mm |
D | 200 mm |
L | 31.5 mm |
d1 | 199.4 mm |
ds | 196 mm |
L1 | 9.2 mm |
C | 6 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |