€ 100,00/ stukexcl. btw
€ 121,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 100,00 | - |
5+ | € 80,00 | 20.00% |
10+ | € 65,00 | 35.00% |
30+ | € 50,00 | 50.00% |
50+ | € 45,00 | 55.00% |
100+ | € 40,00 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ERKO |
Boringsdiameter | 180 mm |
Groefdiameter | 163 mm |
Groefbreedte | 26.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 163 mm |
D | 180 mm |
L | 26.5 mm |
d1 | 179.4 mm |
ds | 176 mm |
L1 | 7.2 mm |
C | 5 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |