Eriks

Compactafdichting ERKO NBRw/POM 160x140 L=25

  • ERIKS:14408775
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ERKO dubbelwerkende zuigerafdichting bestaande uit NBR-profielring, rubberweefsel afdichtingsring en 2 geleideringen Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C.
Opslaan in lijst

€ 81,70/ stukexcl. btw

€ 98,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 81,70

-

5+

€ 65,36

20.00%

10+

€ 53,11

35.00%

30+

€ 40,85

50.00%

50+

€ 36,77

55.00%

100+

€ 32,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERKO
Boringsdiameter
160 mm
Groefdiameter
140 mm
Groefbreedte
25 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal geleidering
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
140 mm
D
160 mm
L
25 mm
d1
158 mm
ds
155 mm
L1
6.3 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s