Eriks

Compactafdichting ERKO NBRw/POM 125x108 L=26,5

  • ERIKS:11369111
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ERKO dubbelwerkende zuigerafdichting bestaande uit NBR-profielring, rubberweefsel afdichtingsring en 2 geleideringen Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C.
Opslaan in lijst

€ 58,80/ stukexcl. btw

€ 71,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 58,80

-

5+

€ 47,04

20.00%

10+

€ 38,22

35.00%

30+

€ 29,40

50.00%

50+

€ 26,46

55.00%

100+

€ 23,52

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERKO
Boringsdiameter
125 mm
Groefdiameter
108 mm
Groefbreedte
26.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal geleidering
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
108 mm
D
125 mm
L
26.5 mm
d1
124.4 mm
ds
121 mm
L1
7.2 mm
C
5 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s