Eriks

Compactafdichting ERKO NBRw/POM 115x101 L=22,5

  • ERIKS:14408773
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ERKO dubbelwerkende zuigerafdichting bestaande uit NBR-profielring, rubberweefsel afdichtingsring en 2 geleideringen Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C.
Opslaan in lijst

€ 54,20/ stukexcl. btw

€ 65,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 54,20

-

5+

€ 43,36

20.00%

10+

€ 35,23

35.00%

30+

€ 27,10

50.00%

50+

€ 24,39

55.00%

100+

€ 21,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ERKO
Boringsdiameter
115 mm
Groefdiameter
101 mm
Groefbreedte
22.5 mm
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Materiaal geleidering
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
101 mm
D
115 mm
L
22.5 mm
d1
114.4 mm
ds
111 mm
L1
5.2 mm
C
4.5 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s