Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ERKO |
Boringsdiameter | 110 mm |
Groefdiameter | 96 mm |
Groefbreedte | 22.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Materiaal geleidering | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 96 mm |
D | 110 mm |
L | 22.5 mm |
d1 | 109.4 mm |
ds | 106 mm |
L1 | 5.2 mm |
C | 4.5 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |