Eriks

Compactafdichting Eriflon 99-0410 85x72,5 L=5,6

  • ERIKS:10020260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dubbelwerkende zuigerafdichting voor drooglopende pneumatiek en lagedruk-hydrauliek (water). ER 99 = gemodificeerd PTFE, ER 81 = PTFE grafiet-gevuld.
Opslaan in lijst

€ 28,10/ stukexcl. btw

€ 34,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,10

-

10+

€ 25,29

10.00%

25+

€ 22,48

20.00%

50+

€ 19,67

30.00%

100+

€ 18,27

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0410
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
160 bar
Maximale snelheid
5 m/s