Eriks

Compactafdichting Eriflon 99-0410 35x27,5 L=3,8

  • ERIKS:10020255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dubbelwerkende zuigerafdichting voor drooglopende pneumatiek en lagedruk-hydrauliek (water). ER 99 = gemodificeerd PTFE, ER 81 = PTFE grafiet-gevuld.
Opslaan in lijst

€ 13,80/ stukexcl. btw

€ 16,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,80

-

10+

€ 12,42

10.00%

25+

€ 11,04

20.00%

50+

€ 9,66

30.00%

100+

€ 8,97

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0410
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
160 bar
Maximale snelheid
5 m/s