Eriks

Compactafdichting Eriflon 99-0410 300x276 L=7,55 + o-ring

  • ERIKS:11217048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dubbelwerkende zuigerafdichting voor drooglopende pneumatiek en lagedruk-hydrauliek (water). ER 99 = gemodificeerd PTFE, ER 81 = PTFE grafiet-gevuld.
Opslaan in lijst

€ 227,00/ stukexcl. btw

€ 274,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 227,00

-

10+

€ 204,30

10.00%

25+

€ 181,60

20.00%

50+

€ 158,90

30.00%

100+

€ 147,55

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0410
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
160 bar
Maximale snelheid
5 m/s