Eriks

Compactafdichting Eriflon 99-0410 22x16 L=2,85 + o-ring

  • ERIKS:11217027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dubbelwerkende zuigerafdichting voor drooglopende pneumatiek en lagedruk-hydrauliek (water). ER 99 = gemodificeerd PTFE, ER 81 = PTFE grafiet-gevuld.
Opslaan in lijst

€ 8,55/ stukexcl. btw

€ 10,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,55

-

10+

€ 7,70

10.00%

25+

€ 6,84

20.00%

50+

€ 5,99

30.00%

100+

€ 5,56

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0410
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
160 bar
Maximale snelheid
5 m/s