Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Compactafdichting Eriflon 99-0...
Compactafdichting Eriflon 99-0300 45x57,5L=5,6
ERIKS:
10020098
Stangafdichting Eriflon 0300 van PTFE met afgeschuinde kanten met een O-ring als aandruk element, voor droogloop-pneumatiek en lagedruk-hydrauliek (water). ER81 is PTFE grafiet-gevuld, ER99 is gemodificeerd PTFE.
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 16/12/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Type
0300
Uitvoering groef
Gesloten
Max. werkdruk
200 bar
Maximale snelheid
5 m/s
Bekijk alle varianten
Inloggen