Eriks

Compactafdichting Eriflon 81-0820 70x59 L=4,2

  • ERIKS:10020248
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 33,80/ stukexcl. btw

€ 40,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 33,80

-

10+

€ 30,42

10.00%

25+

€ 27,04

20.00%

50+

€ 23,66

30.00%

100+

€ 21,97

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s