Eriks

Compactafdichting Eriflon 81-0820 450x425,5 L=8,1

  • ERIKS:10020221
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 451,50/ stukexcl. btw

€ 546,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 451,50

-

5+

€ 361,20

20.00%

10+

€ 293,48

35.00%

30+

€ 225,75

50.00%

50+

€ 203,18

55.00%

100+

€ 180,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s