Eriks

Compactafdichting Eriflon 81-0410 16x10 L=2,85 + o-ring

  • ERIKS:11217003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dubbelwerkende zuigerafdichting voor drooglopende pneumatiek en lagedruk-hydrauliek (water). ER 99 = gemodificeerd PTFE, ER 81 = PTFE grafiet-gevuld.
Opslaan in lijst

€ 22,20/ stukexcl. btw

€ 26,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,20

-

10+

€ 19,98

10.00%

25+

€ 17,76

20.00%

50+

€ 15,54

30.00%

100+

€ 14,43

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0410
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
160 bar
Maximale snelheid
5 m/s