Eriks

Compactafdichting Eriflon 59-0820 115x99,5 L= 6,3 + o-ring

  • ERIKS:11216967
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 178,50/ stukexcl. btw

€ 215,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 178,50

-

10+

€ 160,65

10.00%

25+

€ 142,80

20.00%

50+

€ 124,95

30.00%

100+

€ 116,03

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s