Eriks

Compactafdichting Eriflon 59-0300 18x25,5 L=3,8

  • ERIKS:10020087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stangafdichting Eriflon 0300 van PTFE met afgeschuinde kanten met een O-ring als aandruk element, voor droogloop-pneumatiek en lagedruk-hydrauliek (water). ER81 is PTFE grafiet-gevuld, ER99 is gemodificeerd PTFE.
Opslaan in lijst

€ 10,80/ stukexcl. btw

€ 13,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,80

-

10+

€ 9,72

10.00%

25+

€ 8,64

20.00%

50+

€ 7,56

30.00%

100+

€ 7,02

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0300
Uitvoering groef
Gesloten
Max. werkdruk
200 bar
Maximale snelheid
5 m/s