Eriks

Compactafdichting Eriflon 48-0820 90x74,5 L=6,3

  • ERIKS:10020172
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 41,76/ stukexcl. btw

€ 50,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 41,76

-

5+

€ 34,80

16.67%

25+

€ 32,48

22.22%

50+

€ 27,84

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s