Eriks

Compactafdichting Eriflon 48-0820 80x64,5 L=6,3

  • ERIKS:10020167
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 41,10/ stukexcl. btw

€ 49,73incl. btw

73 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 41,10

-

5+

€ 32,88

20.00%

10+

€ 26,72

35.00%

30+

€ 20,55

50.00%

50+

€ 18,50

55.00%

100+

€ 16,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s