Eriks

Compactafdichting Eriflon 48-0820 55x44 L=4,2 + o-ring

  • ERIKS:11216697
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 26,90/ stukexcl. btw

€ 32,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,90

-

10+

€ 24,21

10.00%

25+

€ 21,52

20.00%

50+

€ 18,83

30.00%

100+

€ 17,49

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s