Eriks

Compactafdichting Eriflon 48-0820 32x24,5 L=3,2 + o-ring

  • ERIKS:11216649
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 19,90/ stukexcl. btw

€ 24,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,90

-

10+

€ 17,91

10.00%

25+

€ 15,92

20.00%

50+

€ 13,93

30.00%

100+

€ 12,94

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s