Eriks

Compactafdichting Eriflon 48-0820 260x239 L=8,1 + o-ring

  • ERIKS:11216771
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 173,00/ stukexcl. btw

€ 209,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 173,00

-

10+

€ 155,70

10.00%

25+

€ 138,40

20.00%

50+

€ 121,10

30.00%

100+

€ 112,45

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s