Eriks

Compactafdichting Eriflon 48-0820 190x169 L=8,1 + o-ring

  • ERIKS:11216751
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 105,50/ stukexcl. btw

€ 127,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 105,50

-

10+

€ 94,95

10.00%

25+

€ 84,40

20.00%

50+

€ 73,85

30.00%

100+

€ 68,58

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s