Eriks

Compactafdichting Eriflon 48-0820 160x139 L=8,1

  • ERIKS:10020198
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 159,00/ stukexcl. btw

€ 192,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 159,00

-

10+

€ 143,10

10.00%

25+

€ 127,20

20.00%

50+

€ 111,30

30.00%

100+

€ 103,35

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s