Eriks

Compactafdichting Eriflon 48-0820 120x104,5 L=6,3

  • ERIKS:10020181
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 61,50/ stukexcl. btw

€ 74,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 61,50

-

10+

€ 55,35

10.00%

25+

€ 49,20

20.00%

50+

€ 43,05

30.00%

100+

€ 39,98

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s