Eriks

Compactafdichting Eriflon 48-0820 120x104,5 L= 6,3 + o-ring

  • ERIKS:11216727
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 68,20/ stukexcl. btw

€ 82,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 68,20

-

10+

€ 61,38

10.00%

25+

€ 54,56

20.00%

50+

€ 47,74

30.00%

100+

€ 44,33

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s