Eriks

Compactafdichting Eriflon 48-0820 110x94,5 L=6,3 + o-ring

  • ERIKS:11216725
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 is een tweedelige dubbelwerkende zuigerafdichting die bestaat uit een speciaal gemengde PTFE-profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 63,40/ stukexcl. btw

€ 76,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 63,40

-

10+

€ 57,06

10.00%

25+

€ 50,72

20.00%

50+

€ 44,38

30.00%

100+

€ 41,21

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0820
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s