Eriks

Compactafdichting Eriflon 39-0850 70x54,5 L=6,3 + o-ring

  • ERIKS:11216989
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gestandaardiseerde enkelwerkende zuigerafdichting uit PTFE voor hydrauliek. Max. druk 400 bar, max. snelheid 5 m/s, temperatuur -30°C tot +120°C (NBR O-ring), hogere temperatuur mogelijk door toepassing van Viton® O-ringen.ER 48 = PTFE glas-gevuld, ER 39 = PTFE brons-gevuld
Opslaan in lijst

€ 29,30/ stukexcl. btw

€ 35,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,30

-

10+

€ 26,37

10.00%

25+

€ 23,44

20.00%

50+

€ 20,51

30.00%

100+

€ 19,05

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0850
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s