Eriks

Compactafdichting Eriflon 39-0850 40x29,3 L=4,2

  • ERIKS:10020227
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gestandaardiseerde enkelwerkende zuigerafdichting uit PTFE voor hydrauliek. Max. druk 400 bar, max. snelheid 5 m/s, temperatuur -30°C tot +120°C (NBR O-ring), hogere temperatuur mogelijk door toepassing van Viton® O-ringen.ER 48 = PTFE glas-gevuld, ER 39 = PTFE brons-gevuld
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,70

-

5+

€ 13,36

20.00%

10+

€ 10,86

35.00%

30+

€ 8,35

50.00%

50+

€ 7,52

55.00%

100+

€ 6,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0850
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s