€ 39,70/ stukexcl. btw
€ 48,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 39,70 | - |
10+ | € 35,73 | 10.00% |
25+ | € 31,76 | 20.00% |
50+ | € 27,79 | 30.00% |
100+ | € 25,81 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0710 |
Materiaal afdichting | PTFE/Brons |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 15 m/s |