Eriks

Compactafdichting Eriflon 39-0710 70x85,1 L=6,3 zonder o-ring

  • ERIKS:10020044
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 35,50/ stukexcl. btw

€ 42,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,50

-

5+

€ 28,40

20.00%

10+

€ 23,08

35.00%

30+

€ 17,75

50.00%

50+

€ 15,98

55.00%

100+

€ 14,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Materiaal afdichting
PTFE/Brons
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s