Eriks

Compactafdichting Eriflon 39-0710 6x10,9 L=2,2

  • ERIKS:10019993
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 6,20/ stukexcl. btw

€ 7,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,20

-

10+

€ 5,58

10.00%

25+

€ 4,96

20.00%

50+

€ 4,34

30.00%

100+

€ 4,03

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Materiaal afdichting
PTFE/Brons
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s