Eriks

Compactafdichting Eriflon 39-0710 55x70,1 L=6,3 + o-ring

  • ERIKS:11216590
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 39,50/ stukexcl. btw

€ 47,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 39,50

-

10+

€ 35,55

10.00%

25+

€ 31,60

20.00%

50+

€ 27,65

30.00%

100+

€ 25,68

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s