Eriks

Compactafdichting Eriflon 39-0710 45x60,1 L=6,3 + o-ring

  • ERIKS:11216585
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 35,70/ stukexcl. btw

€ 43,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,70

-

10+

€ 32,13

10.00%

25+

€ 28,56

20.00%

50+

€ 24,99

30.00%

100+

€ 23,21

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s