Eriks

Compactafdichting Eriflon 39-0710 25x35,7 L=4,2 + o-ring

  • ERIKS:11216557
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 19,60/ stukexcl. btw

€ 23,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,60

-

10+

€ 17,64

10.00%

25+

€ 15,68

20.00%

50+

€ 13,72

30.00%

100+

€ 12,74

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s