Eriks

Compactafdichting Eriflon 39-0710 200x220,5 L=8,1

  • ERIKS:10020066
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 202,50/ stukexcl. btw

€ 245,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 202,50

-

10+

€ 182,25

10.00%

25+

€ 162,00

20.00%

50+

€ 141,75

30.00%

100+

€ 131,63

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s