Eriks

Compactafdichting Eriflon 39-0710 170x185,1 L=6,3

  • ERIKS:10020063
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 95,90/ stukexcl. btw

€ 116,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 95,90

-

5+

€ 76,72

20.00%

10+

€ 62,34

35.00%

30+

€ 47,95

50.00%

50+

€ 43,16

55.00%

100+

€ 38,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s